ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-100 Lead battery 12V 100Ah - AGM - BP12-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 100 Ah
Länge - 172 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443063563
Artikelnummer
ALPBP12-100
Herstellernummer
BP12-100
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
100 Ah
Länge:
172 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
328 mm
Höhe inkl. Pole:
222 mm
Gewicht:
30 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 100Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 172mm x 328mm x 222mm Peso: 30Kg Connessioni: a vite M8