ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-10 Lead battery 12V 10Ah - AGM - BP12-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 10 Ah
Länge - 65 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443611511
Artikelnummer
ALPBP12-10
Herstellernummer
BP12-10
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
10 Ah
Länge:
65 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
94 mm
Gewicht:
2.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 10Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mm Peso: 2.5Kg Connessioni: faston 4.8mm