Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-1.3 Lead battery 12V 1,3Ah - AGM - BP12-1.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 1.3 Ah

  • Länge - 43 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651432

Artikelnummer

ALPBP12-1.3

Herstellernummer

BP12-1.3

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

1.3 Ah

Länge:

43 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

97 mm

Höhe inkl. Pole:

58 mm

Gewicht:

0.56 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 1.3Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 43mm x 97mm x 58mm Peso: 0.56Kg Connessioni: faston 4.8mm