ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-4.0 Lead battery 6V 4,0Ah - AGM - BP06-4.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 4 Ah
Länge - 47 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651418
Artikelnummer
ALPBP06-4.0
Herstellernummer
BP06-4.0
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
4 Ah
Länge:
47 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
70 mm
Höhe inkl. Pole:
105 mm
Gewicht:
0.67 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 4Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 47mm x 70mm x 105mm Peso: 0.67Kg Connessioni: faston 4.8mm