ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-3.2 Lead battery 6V 3,2Ah - AGM - BP06-3.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 3.2 Ah
Länge - 34 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651395
Artikelnummer
ALPBP06-3.2
Herstellernummer
BP06-3.2
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
3.2 Ah
Länge:
34 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
66.5 mm
Höhe inkl. Pole:
103 mm
Gewicht:
0.52 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 3.2Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 34mm x 66.5mm x 103mm Peso: 0.52Kg Connessioni: faston 4.8mm