ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-1.3 Lead battery 6V 1,3Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 1.3 Ah
Länge - 24 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651388
Artikelnummer
ALPBP06-1.3
Herstellernummer
BP06-1.3
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
1.3 Ah
Länge:
24 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
97 mm
Höhe inkl. Pole:
58 mm
Gewicht:
0.3 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 1.3Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 24mm x 97mm x 58mm Peso: 0.3Kg Connessioni: faston 4.8mm