ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC4-5-L2000 Batteria Ni-Mh 4/5 SC - 1,2V 2000mAh - BMSC4-5-L2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2000 mAh
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 33.6 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443662506
Artikelnummer
ALPBMSC4-5-L2000
Herstellernummer
BMSC4-5-L2000
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
33.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 4/5 SC Tecnologia: Ni-Mh Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.1mm x 33.6mm Connessioni: lamelle