ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC-L2200 Ni-Mh battery SC - 1,2V 2200mAh - BMSC-L2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 42 mm
Packung
4 ST
EAN
8017443662513
Artikelnummer
ALPBMSC-L2200
Herstellernummer
BMSC-L2200
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
42 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: SC Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR22C429 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.1mm x 42mm Connessioni: lamelle




