Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-L9000 Batteria Ni-Mh D - 1,2V 9000mAh - BMD-L9000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 4 ST

EAN

8017443662551

Artikelnummer

ALPBMD-L9000

Herstellernummer

BMD-L9000

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

9000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

61.4 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 9000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32.2mm x 61.4mm Connessioni: lamelle