ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-S900 Ni-Mh battery AAA - 1,2V 900mAh - BMAAA-S900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 900 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Anzahl der Zellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8017443662438
Artikelnummer
ALPBMAAA-S900
Herstellernummer
BMAAA-S900
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
900 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
44.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 900mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mm Connessioni: standard