ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-S2000 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2000mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennspannung - 1.2 V 
- Kapazität - 2000 mAh 
- IEC-Bezeichnung - HR6 
- Sonstige Bezeichnung - AA 
- Anzahl der Zellen - 1 
Packung
- 10 ST 
EAN
8017443662285
Artikelnummer
ALPBMAA-S2000
Herstellernummer
BMAA-S2000
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 Codice Neda: 1.2H2 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mm Connessioni: standard




