ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-L2500 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2500mAh - BMAA-L2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2500 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Anzahl der Zellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8017443664142
Artikelnummer
ALPBMAA-L2500
Herstellernummer
BMAA-L2500
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 Codice Neda: 1.2H2 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2500mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mm Connessioni: lamelle