ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMA7-5-L3800 Ni-Mh battery 7/5 A - 1,2V 3800mAh - BMA7-5-L3800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 3800 mAh
Anzahl der Zellen - 1
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 66 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443662209
Artikelnummer
ALPBMA7-5-L3800
Herstellernummer
BMA7-5-L3800
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
3800 mAh
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
66 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 7/5 A Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 3800mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø16.8mm x 66mm Connessioni: lamelle




