Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMA4-5-L1800 Batteria Ni-Mh 4/5 A - 1,2V 1800mAh - BMA4-5-L1800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1800 mAh

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 42 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443662186

Artikelnummer

ALPBMA4-5-L1800

Herstellernummer

BMA4-5-L1800

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1800 mAh

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

42 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 4/5 A Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 1800mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø16.8mm x 42mm Connessioni: lamelle