ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM716-33 Batteria Ni-Mh 3,6V 160mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 160 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 25 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443582583
Artikelnummer
ALPBM716-33
Herstellernummer
BM716-33
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
160 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
25 mm
Höhe inkl. Pole:
14.5 mm
Breite:
18.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 3/160H Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 160mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10mm Dimensioni: 25mm x 18.5mm x 14.5mm Connessioni: pin per PCB