ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM704-43 Batteria Ni-Mh 4,8V 80mAh - BM704-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 80 mAh
Anzahl der Zellen - 4
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 25.6 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443582514
Artikelnummer
ALPBM704-43
Herstellernummer
BM704-43
Hersteller
ALP
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
80 mAh
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
25.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 4/80H Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 4 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 4.8V Capacità: 80mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10mm Dimensioni: ø15.8mm x 25.6mm Connessioni: pin per PCB




