Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM686-2 Ni-Mh battery D - 6V 5000mAh - BM686-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 5000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Anzahl der Zellen - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443573772

Artikelnummer

ALPBM686-2

Herstellernummer

BM686-2

Hersteller

ALP

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

5000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

295 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 N. celle: 5 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 5000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32mm x 295mm Connessioni: lamelle