ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM684-2 Ni-Mh battery D - 3,6V 5000mAh - BM684-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 5000 mAh
IEC-Bezeichnung - HR20
Sonstige Bezeichnung - D
Anzahl der Zellen - 3
Packung
1 ST
EAN
8017443573765
Artikelnummer
ALPBM684-2
Herstellernummer
BM684-2
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
5000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
175 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 5000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32mm x 175mm Connessioni: lamelle