Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM679-2 Ni-Mh battery SC - 6V 2200mAh - BM679-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - SC

  • Anzahl der Zellen - 5

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443612129

Artikelnummer

ALPBM679-2

Herstellernummer

BM679-2

Hersteller

ALP

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

2200 mAh

Sonstige Bezeichnung:

SC

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

210 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: SC Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR22C429 N. celle: 5 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 2200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.2mm x 210mm Connessioni: lamelle