ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM678-2 Ni-Mh battery SC - 2,4V 2200mAh - BM678-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 2.4 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Anzahl der Zellen - 2
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
1 ST
EAN
8017443612112
Artikelnummer
ALPBM678-2
Herstellernummer
BM678-2
Hersteller
ALP
Nennspannung:
2.4 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
84 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: SC Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR22C429 N. celle: 2 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 2.4V Capacità: 2200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.2mm x 84mm Connessioni: lamelle




