ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM663-1 Ni-Mh battery AA - 6V 1600mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Anzahl der Zellen - 5
Packung
1 ST
EAN
8017443549074
Artikelnummer
ALPBM663-1
Herstellernummer
BM663-1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
48 mm
Höhe inkl. Pole:
14.5 mm
Breite:
72.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 N. celle: 5 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 1600mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 48mm x 72.5mm x 14.5mm Connessioni: fili liberi