ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM440-9 Ni-Mh battery AAA - 3,6V 600mAh - BM440-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Anzahl der Zellen - 3
Packung
1 ST
EAN
8017443526372
Artikelnummer
ALPBM440-9
Herstellernummer
BM440-9
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
44.2 mm
Höhe inkl. Pole:
10.1 mm
Breite:
30.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 600mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 44.2mm x 30.6mm x 10.1mm Connessioni: connettore universale





