ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM439-18 Ni-Mh battery AAA - 2,4V 600mAh - BM439-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 2.4 V
Kapazität - 600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Anzahl der Zellen - 2
Packung
5 ST
EAN
8017443510111
Artikelnummer
ALPBM439-18
Herstellernummer
BM439-18
Hersteller
ALP
Nennspannung:
2.4 V
Kapazität:
600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
44.2 mm
Höhe inkl. Pole:
10.1 mm
Breite:
20.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 N. celle: 2 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 2.4V Capacità: 600mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 44.2mm x 20.4mm x 10.1mm Connessioni: connettore




