Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-100G3 BATT. RIC. LITIO LIFEPO4 12.8V 100AH ...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685062

Artikelnummer

ALPBLF12-100G3

Herstellernummer

BLF12-100G3

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: LiFePO4 Caratteristiche aggiuntive: con predisposizione per display esterno, con riscaldatore integrato Cicli di vita: 3500 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12.8V Capacità: 100Ah Energia: 12800KWh Corrente di carica raccomandata: 50A Tensione di carica stand-by: 14.6V Corrente di scarica massima: 100A Connessione parallelo: 2 Connessione serie: 4 Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 330mm x 172mm x 214mm Peso: 10.5Kg Grado di protezione: IP30 Connessioni: a vite M8 Materiale contenitore: ABS Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 0 / 95%