Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC240 AMPLI. STRISCE LED RGBW 12-24V 10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443657793

Artikelnummer

ALPALC240

Herstellernummer

ALC240

Hersteller

ALP

Ripetitore di alimentazione adatto per estendere l'installazione di sorgenti luminose a led RGBW. Consente di amplificare il segnale proveniente dal controller RGBW principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dei colori comandati. Ogni amplificatore fornisce in uscita quattro canali RGBW. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Amplificatore Adatto per: RGBW ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 3A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 144W Potenza nominale (24V): 288W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 76mm Larghezza: 52.5mm Altezza: 24.5mm Grado di protezione: IP20 Materialecorpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).