Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC050 DIMMER LED MONO 12/24V 3A/CH PULSANTE - ALC050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443620612

Artikelnummer

ALPALC050

Herstellernummer

ALC050

Hersteller

ALP

** Caratteristiche generali ** Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell’intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsantenon fornito. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. ** Tipologia controllo ** Comando: pulsante N.O. Modalità di controllo pulsante PP Click: acceso/spento Pressionea lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Pressione a lungo da spento: accensione modalità “luce di cortesia” (10%). Attenzione questa intensità non è modificabile. Luminosità minima: 10% ** Protezioni ** Sovratemperatura, inversione di polarità sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Pulsante ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 3A n. canali: 3 Potenza nominale (12V): 108W Potenza nominale (24V): 216W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 98mm Larghezza: 72mm Altezza: 27mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Connettore RJ45 non connesso ** Note ** L’installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Il prodotto deve essere installato all’interno di un quadro elettrico. Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L’alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).