Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-683 LAMPADA LABORATORIO LED CON LENTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 570 lm

  • Spannungsart - AC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625518

Artikelnummer

ALP98-683

Herstellernummer

98-683

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

10 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

570 lm

Spannungsart:

AC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse:

II

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Ohne Dimmfunktion:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada da laboratorio con lente e base da tavolo. Dimensione lente: 3.5" Ingrandimento: bifocale, 3 diottrie / 8 diottrie Materiale lente: vetro ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli NumeroLed: 15 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 570lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 10W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 30°C