ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-405 Tin in roll 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm - 98-405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zinn/Kupfer
Zinnanteil - 99 %
Durchmesser - 1 mm
Gewicht - 500 g
Packung
1 ST
EAN
8017443565432
Artikelnummer
ALP98-405
Herstellernummer
98-405
Hersteller
ALP
Werkstoff:
Zinn/Kupfer
Zinnanteil:
99 %
Durchmesser:
1 mm
Gewicht:
500 g
** Caratteristiche Generali ** Diametro filo: 1mm Peso: 500g Lega: 99% Sn 1% Cu I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.