ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-404 Tin in roll 60% Sn 40% Pb - 100gr - ø0,50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zinn/Blei
Zinnanteil - 60 %
Durchmesser - 0.5 mm
Gewicht - 100 g
Packung
1 ST
EAN
8017443567030
Artikelnummer
ALP98-404
Herstellernummer
98-404
Hersteller
ALP
Werkstoff:
Zinn/Blei
Zinnanteil:
60 %
Durchmesser:
0.5 mm
Gewicht:
100 g
Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione. La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS. ** Caratteristiche Generali ** Diametro filo: 0.5mm Peso: 100g Lega: 60% Sn 40% Pb I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.




