Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-318 Soldering iron 200W - 98-318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 200 W

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443602915

Artikelnummer

ALP98-318

Herstellernummer

98-318

Hersteller

ALP

Nennleistung:

200 W

Spannung:

230 V

Saldatore con punta curva a scalpello ø14mm Cavo rete spina 3 poli ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 200W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Plastico Stile punta: Curva