ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-317 Soldering iron 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 100 W
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8017443602892
Artikelnummer
ALP98-317
Herstellernummer
98-317
Hersteller
ALP
Nennleistung:
100 W
Spannung:
230 V
Saldatore con punta conica ø10.2mm Cavo rete spina 3 poli ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 100W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Plastico Stile punta: Conica




