ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-312 Welding kit - 98-312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 30 W
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8017443550476
Artikelnummer
ALP98-312
Herstellernummer
98-312
Hersteller
ALP
Nennleistung:
30 W
Spannung:
230 V
Kit saldatore elettrico stilo a filo per saldature a stagno. E' un dispositivo di saldatura leggero e facile da maneggiare in grado di offrire prestazioni affidabili e risultati precisi. La punta è facilmente sostituibile. • Lunghezza cavo alimentazione: 1,3m • Temperatura punta di saldatura: 450°C ± 5% • Forma punta di saldatura: conica • Dimensione punta di saldatura: ø1.5mm • Dimensione punta dell'aspiratore: ø3.2mm • Dimensione filo per saldatura: ø1mm, peso 10g Kit completo di: • Saldatore a stilo • Supporto metallico per saldatore • Punta saldatore di ricambio • Aspirastagno a molla con bloccaggio • Anello di ricambio per aspirastagno • Confezione stagno • Punta di ricambio per aspirastagno ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 30W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Plastico Stile punta: Conica




