Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-306 30W soldering iron - 98-306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 30 W

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443602755

Artikelnummer

ALP98-306

Herstellernummer

98-306

Hersteller

ALP

Nennleistung:

30 W

Spannung:

230 V

Saldatore a stagno professionale 30W con resistenza in ceramica e punta affilatura conica. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 30W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Plastico Stile punta: Conica