ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-306/2 Replacement tip - 98-306/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 5.3 mm
Gesamtlänge - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443603813
Artikelnummer
ALP98-306/2
Herstellernummer
98-306/2
Hersteller
ALP
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
5.3 mm
Gesamtlänge:
17 mm
** Adatta per: ** 98-306 ** Caratteristiche Generali ** Stile punta: Conica Diametro punta: ø5.3mm





