ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-227 Soldering station 48W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 48 W
Temperatur - 150...480 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443638976
Artikelnummer
ALP98-227
Herstellernummer
98-227
Hersteller
ALP
Nennleistung:
48 W
Temperatur:
150...480 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
nein
La temperatura è facilmente impostabile dal potenziometro posto in plancia e regolabile fra 150°C e 480°C. Le aree codificate a colori sono uguali alle seguenti temperature: Giallo circa 150°C Arancione circa da 150 a 270 °C Rosso circa da 270 a 480 °C Per la saldatura con stagno senza piombo utilizzare il primo segmento rosso (ca. 275-360 °C) Per la saldatura con stagno in lega argento (Senza Piombo) utilizzare l'inizio del secondo segmento rosso (circa 320-420 °C) ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 48W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 150/480°C Materiale corpo: Plastico Classe di isolamento I Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko Contenuto della confezione: - Stazione di saldatura - Punta saldante - Supporto per saldatore - Spugna per pulizia punta - Manuale d'uso




