ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-204/1 INSERITORE PER TERMINAZIONI - 98-204/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443612747
Artikelnummer
ALP98-204/1
Herstellernummer
98-204/1
Hersteller
ALP
Attrezzo per la connessione dei cavi sui frutti keystone con morsetti di tipo 110.
Permette linserimento simultaneo del conduttore nei contatti IDC e il taglio automatico della parte eccedente del filo.
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Inserzione, Taglio
Per terminazioni tipo: 110/88, 66
Per connettori: 110 IDC
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica
Il termine 110 si riferisce al tipo di barra IDC (insulation displacement connector) in cui i conduttori del cavo lan vengono inseriti e successivamente battuti/premuti (punch-down).Con questo attrezzo apposito è possibile inserire i conduttori nelle terminazioni e contemporaneamente taglierne l'eccedenza in tutti i frutti keystone detti con connessione 110 o sistema 110.


