Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP97-003SF ADATT.SC/APC FLANGIA CORTA SENZA FORI PR - 97-003SF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443665590

Artikelnummer

ALP97-003SF

Herstellernummer

97-003SF

Hersteller

ALP

Farbe:

grün

Bussola di raccordo per connessioni SC/APC - SC/APC con flangia corta senza fori e sportellino di protezione per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.

Tipo: SC simplex
Ferrula ceramica: Zirconio
Colore cappuccio antipolvere: nero
Perdita di inserzione: <0.2dB
Numero connessioni: >500 volte

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Verde
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: SC/APC
Tipo Connettore A: SC/APC
Tipo Connettore B: SC/APC
Tipo Connettore B: SC/APC