Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-806/1 KEYSTONE PATCH PANEL 16P - 96-806/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639454

Artikelnummer

ALP96-806/1

Herstellernummer

96-806/1

Hersteller

ALP

Pannello patch modulare per frutti Keystone
Sistema modulare flessibile
Pannello in metallo 19 1 Unità
Colore Nero
Frutti Keystone esclusi


Caratteristiche Generali
Nr. Porte: 16
Colore: Nero

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: A rack
Compatibilità rack: 19"
Unità rack: 1U

Non compatibile con keystone 94-940.