Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-301-6A-W KEYSTONE CAT.6A UTP 180 BIANCO - 96-301-6A-W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443646063

Artikelnummer

ALP96-301-6A-W

Herstellernummer

96-301-6A-W

Hersteller

ALP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Farbe:

weiß

Attenzione
Compatibile con adattatori keystone per serie civili.

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
AWG: 22-26

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Tensione max: 75V
Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec
Impedenza: 100ohm
Schermatura: no
Tipo Schermatura: U/UTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: Toolless
Fissaggio: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C
Umidità atmosferica relativa: 92