ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-123 CONNETTORE RJ45 SPINA IP67 - 96-123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443644182
Artikelnummer
ALP96-123
Herstellernummer
96-123
Hersteller
ALP
Geschirmt:
nein
Spina RJ45 non inclusa ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC Montaggio connettore: volante Diametro cavo min: 5.5mm Diametro cavo max: 7mm Grado di protezione: IP67