ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-715/1-05GB CAVO PATCH CAT7 5M S/FTP LSZH GRI.CU - 95-715/1-05GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 7
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443660960
Artikelnummer
ALP95-715/1-05GB
Herstellernummer
95-715/1-05GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
7
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Cavo Cat.7 con Plug RJ45 6A S/FTP ** Caratteristiche ** Cat.: 7 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 5m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipoconduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


