Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-715/1-02GB CAVO PATCH CAT7 2M S/FTP LSZH GRI.CU - 95-715/1-02GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 7

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443660946

Artikelnummer

ALP95-715/1-02GB

Herstellernummer

95-715/1-02GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

7

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Cavo Cat.7 con Plug RJ45 6A S/FTP ** Caratteristiche ** Cat.: 7 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 2m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipoconduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C