Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/10WB CAVO PATCH CAT6A 10M S/FTP LSZH BIANCO - 95-710/10WB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639294

Artikelnummer

ALP95-710/10WB

Herstellernummer

95-710/10WB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

26


Caratteristiche
Cat.: 6A
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 10m
Guaina: LSZH
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C