ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/03WB CAVO PATCH CAT6A 3M S/FTP LSZH BIANCO - 95-710/03WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443639270
Artikelnummer
ALP95-710/03WB
Herstellernummer
95-710/03WB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
26
** Caratteristiche ** Cat.: 6A Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 3m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


