ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/02WB CAVO PATCH CAT6A 2M S/FTP LSZH BIANCO - 95-710/02WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443639263
Artikelnummer
ALP95-710/02WB
Herstellernummer
95-710/02WB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
26
Caratteristiche
Cat.: 6A
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina: LSZH
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


