ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/1-05GB CAVO PATCH CAT6 5M S/FTP GRIGIO LSZH CU - 95-709/1-05GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443660373
Artikelnummer
ALP95-709/1-05GB
Herstellernummer
95-709/1-05GB
Hersteller
ALP
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
AWG-Querschnitt:
26


