Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/1-01GB CAVO PATCH CAT6 1M S/FTP GRIGIO LSZH CU - 95-709/1-01GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443660168

Artikelnummer

ALP95-709/1-01GB

Herstellernummer

95-709/1-01GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

26

** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 1m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C