Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/005GB CAVO PATCH CAT6 0.5M S/FTP GRIGIO CU PB - 95-709/005GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443604230

Artikelnummer

ALP95-709/005GB

Herstellernummer

95-709/005GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

26


Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.5m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C