ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-020GB CAVO PATCH SLIM CAT6 2M U/UTP GRIGIO ... - 95-708/4-020GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443688148
Artikelnummer
ALP95-708/4-020GB
Herstellernummer
95-708/4-020GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
32
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 2m
Diametrocavo: ø2.8mm
Guaina: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


