ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-005WB CAVO PATCH SLIM CAT6 0.5M U/UTP BIANC... - 95-708/4-005WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443688056
Artikelnummer
ALP95-708/4-005WB
Herstellernummer
95-708/4-005WB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
32
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 0.5m
Diametro cavo: ø2.8mm
Guaina: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


